Panduit - Heavy Duty Three Position 1" Corrugated - CLC100X3S8C370

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 28.2 mm

  • diamètre - 26.1...28.2 mm

  • modèle - bilobé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056832954

Réf. Sonepar

00156683295

Réf. Fournisseur

CLC100X3S8C370

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

28.2 mm

diamètre:

26.1...28.2 mm

modèle:

bilobé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

3

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Heavy Duty Three Position 1" Corrugated