Panduit - Heavy Duty Three Position 7/8" Corrigate - CLC88X3S8C370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
qualité du matériau - polyamide
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056815124
Réf. Sonepar
00156681512
Réf. Fournisseur
CLC88X3S8C370
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
bilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir