Panduit - Heavy Duty Two Position 5/8" Corrugated - CLC62X2S8TL370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20.7 mm
diamètre - 17.7...17.7 mm
modèle - bilobé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056831445
Réf. Sonepar
00156683144
Réf. Fournisseur
CLC62X2S8TL370
Marque
Panduit
diamètre nominal:
20.7 mm
diamètre:
17.7...17.7 mm
modèle:
bilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
2
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir





