Panduit - Hinged Duct, Narrow Finger - HN1.5X2LG6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50.3 mm
largeur - 44.5 mm
longueur - 1829 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983028542
Réf. Sonepar
00156302854
Réf. Fournisseur
HN1.5X2LG6
Marque
Panduit
hauteur:
50.3 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
1935 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Narrow doigt, charnière fendue Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.






