Panduit - Hinged Duct, Narrow Finger - HN1.5X3LG6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hinged Duct, Narrow Finger

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 77.7 mm

  • largeur - 44.5 mm

  • longueur - 1829 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulottes de câblage et accessoires

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983028559

Réf. Sonepar

00156302855

Réf. Fournisseur

HN1.5X3LG6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

77.7 mm

largeur:

44.5 mm

longueur:

1829 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

distance entre les fentes:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

2903 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Hinged Duct, Narrow Finger

Les Atouts de l'article:

Goulotte de câblage Panduct™ à fentes étroites de type HN avec couvercle à charnière, largeur 1,5 x hauteur 3, longueur 6', PVC, gris clair.