Panduit - Hinged Duct, Narrow Finger - HN1.5X3WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 77.7 mm 
- largeur - 44.5 mm 
- longueur - 1829 mm 
- couleur - blanc 
- type de fixation - perforation du fond 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983028634
Réf. Sonepar
00156302863
Réf. Fournisseur
HN1.5X3WH6
Marque
Panduit
hauteur:
77.7 mm
largeur:
44.5 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
3871 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Capot à articulation étroite doigt Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.


