Panduit - Hinged Duct, Narrow Finger - HN2X2WH6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hinged Duct, Narrow Finger

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 50.3 mm

  • largeur - 55.1 mm

  • longueur - 1828.8 mm

  • couleur - blanc

  • type de fixation - perforation du fond

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Goulotte de câblage à charnière à fente étroite de

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983028641

Réf. Sonepar

00156302864

Réf. Fournisseur

HN2X2WH6

Réf. Commerciale

Panduit

hauteur:

50.3 mm

largeur:

55.1 mm

longueur:

1828.8 mm

couleur:

blanc

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

diamètre:

12.7 mm

largeur de rainure:

5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

avec partie supérieure:

Oui

Hinged Duct, Narrow Finger

Les Atouts de l'article:

Capot à articulation étroite doigt Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.