Panduit - Hinged Duct, Narrow Finger - HN2X4WH6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 104.1 mm
largeur - 55.1 mm
longueur - 1829 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983028665
Réf. Sonepar
00156302866
Réf. Fournisseur
HN2X4WH6
Réf. Commerciale
Panduit
hauteur:
104.1 mm
largeur:
55.1 mm
longueur:
1829 mm
couleur:
blanc
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
diamètre:
12.7 mm
distance entre les fentes:
12.7 mm
largeur de rainure:
5 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
section transversale utile:
5161 mm²
avec partie supérieure:
Non
Les Atouts de l'article:
Capot à articulation étroite doigt Goulotte de câblage. Base et couvre vendu séparément.