Panduit - Hinged Wall Mount Bracket 4 RU, 15" Deep - WBH4E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 518.7 mm
forme de trou - anneau
hauteur - 177.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Support à charnière pour fixation murale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983912940
Réf. Sonepar
00156391294
Réf. Fournisseur
WBH4E
Marque
Panduit
modèle:
profils spéciaux
matériau:
acier
longueur:
518.7 mm
forme de trou:
anneau
hauteur:
177.8 mm
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
14.8 mm
épaisseur de matériau:
401.5 mm
Les Atouts de l'article:
Le support de fixation murale à charnière étend l'espace de rack jusqu'au mur afin de maximiser l'espace des salles de télécommunication. Ce produit est à utiliser en combinaison avec d'autres accessoires afin que le casier de fixation murale puisse être ouvert pour l'équipement de brassage ou le petit équipement actif. Ce support a une profondeur totale de 15,8 pouces. Le support de montage mural est fabriqué en acier, présente 4 U, et est de coloris noir.


