Panduit - Hinged Wall Mount Bracket 6 RU, 15" Deep - WBH6E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hinged Wall Mount Bracket 6 RU, 15" Deep

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 518.7 mm

  • hauteur - 266.7 mm

  • forme de trou - anneau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983912957

Réf. Sonepar

00156391295

Réf. Fournisseur

WBH6E

Marque

Panduit

modèle:

profils spéciaux

matériau:

acier

longueur:

518.7 mm

hauteur:

266.7 mm

forme de trou:

anneau

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

14.8 mm

épaisseur de matériau:

159.11 mm

Hinged Wall Mount Bracket 6 RU, 15" Deep

Les Atouts de l'article:

Le support de fixation murale à charnière étend l'espace de rack jusqu'au mur afin de maximiser l'espace des salles de télécommunication. Ce produit est à utiliser en combinaison avec d'autres accessoires afin que le casier de fixation murale puisse être ouvert pour l'équipement de brassage ou le petit équipement actif. Ce support a une profondeur totale de 15,8 pouces. Le support de montage mural est fabriqué en acier, présente 6 U, et est de coloris noir.