Panduit - Hook and Loop Cable Ties, 12.00 inches l - HLT3I-M0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 25.4 mm
longueur de bande - 304.8 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983639571
Réf. Sonepar
00156363957
Réf. Fournisseur
HLT3I-M0
Marque
Panduit
largeur de bande:
25.4 mm
longueur de bande:
304.8 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
177.92 N
température de montage:
-17...104 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle, longueur 12,0 (305mm), largeur 0,75 (12,7 mm), boucle en polyamide, crochet en polyéthylène, coloris noir, paquets de 1 000 pièces.


