Panduit - Hook and Loop Roll, 3 Roll-Pack, Low Pro - TTR-35R3-0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 10.67 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056259348

Réf. Sonepar

00156625934

Réf. Fournisseur

TTR-35R3-0

Marque

Panduit

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

10.67 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

épaisseur de bande:

0.9 mm

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook and Loop Roll, 3 Roll-Pack, Low Pro

Les Atouts de l'article:

Le rouleau de câble à crochet et boucle Tak-Tape™ est fabriqué dans un matériau doux haute qualité permettant une utilisation avec des câbles haute performance pour une protection contre une tension excessive. Le collier de serrage à crochet et boucle est ajustable, détachable et réutilisable, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des déplacements, des ajouts ou des changements fréquents. Dimensions du rouleau : L 6,1 m × l 19,1 mm. Le rouleau de câble est vendu en pack. de 3.