Panduit - Hook and Loop Roll, Low Profile, 20'L (6 - TTR-20R0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.1 mm
longueur de bande - 6.1 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056259324
Réf. Sonepar
00156625932
Réf. Fournisseur
TTR-20R0
Marque
Panduit
largeur de bande:
19.1 mm
longueur de bande:
6.1 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
bande auto-agrippante
épaisseur de bande:
0.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-18...104 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Le rouleau de câble à crochet et boucle Tak-Tape™ est fabriqué dans un matériau doux haute qualité permettant une utilisation avec des câbles haute performance pour une protection contre une tension excessive. Le collier de serrage à crochet et boucle est ajustable, détachable et réutilisable, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des déplacements, des ajouts ou des changements fréquents. Dimensions du rouleau : L 6,1 m × l 19,1 mm.





