Panduit - Hook and Loop Roll, Low Profile, 75'L (2 - TTR-75R0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.1 mm
longueur de bande - 22860 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056259331
Réf. Sonepar
00156625933
Réf. Fournisseur
TTR-75R0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
19.1 mm
longueur de bande:
22860 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
résistance min. à la traction:
178 N
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Rouleau à crochet et boucle, rouleaux de 75' (10,7 m), profil bas, longueur 75' (10,7 m), largeur 0,75" (19,1 mm), noir