Panduit - Hook and Loop Tie, Center Mount Grommet, - UGCTCV1.5S-X0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 21.6 mm
longueur de bande - 190.5 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983046201
Réf. Sonepar
00156304620
Réf. Fournisseur
UGCTCV1.5S-X0
Marque
Panduit
largeur de bande:
21.6 mm
longueur de bande:
190.5 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de montage:
60...-17 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Le collier de serrage Cinch à crochet et boucle Ultra-Cinch™ présente des crochets et des boucles du même côté pour fixer davantage de diamètres de faisceau. Le matériau souple de qualité supérieure permet une utilisation sécurisée avec des câbles haute performance pour une protection contre une tension excessive. Le collier de serrage Cinch est ajustable, détachable et réutilisable pour les applications nécessitant des déplacements, des ajouts ou des changements fréquents. Le collier de serrage Cinch mesure 5 pouces (127 mm) de diamètre maximum.


