Panduit - Hook & Loop Cinch Tie, 18.0L (457mm), .8 - UCT5S-X0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 21.6 mm
longueur de bande - 457 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983148219
Réf. Sonepar
00156014821
Réf. Fournisseur
UCT5S-X0
Marque
Panduit
largeur de bande:
21.6 mm
longueur de bande:
457 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-17...60 °C
température de montage:
-17...60 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à crochet et boucle Ultra-Cinch™, longueur 18,0 (457 mm), largeur 0,85 (21,6 mm), crochet et boucle en polyamide, anneau de serrage en polyamide, noir.


