Panduit - Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4 - HLM-15R0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8.4 mm
longueur de bande - 4572 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983626946
Réf. Sonepar
00156062694
Réf. Fournisseur
HLM-15R0
Marque
Panduit
largeur de bande:
8.4 mm
longueur de bande:
4572 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-18...104 °C
température de montage:
-18...104 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Rouleau de colliers de serrage à crochet et boucle Tak-Ty™ fabriqué dans un matériau souple et de qualité supérieure, pour protéger des câbles haute performance contre la surtension. Le collier de serrage à crochet et boucle est ajustable, détachable et réutilisable, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des déplacements, des ajouts ou des changements fréquents. Il mesure 4 572 mm × 8,4 mm. Le rouleau continu peut être coupé à la longueur souhaitée pour éliminer les déchets.





