Panduit - Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4 - HLM-15R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8.4 mm
longueur de bande - 4572 mm
couleur - rouge
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983626953
Réf. Sonepar
00156062695
Réf. Fournisseur
HLM-15R2
Marque
Panduit
largeur de bande:
8.4 mm
longueur de bande:
4572 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
104...-18 °C
température de montage:
-18...104 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle rouleau miniature, longueur 15' (4,6 m), largeur 0,33 (8,4 mm), crochet en polyéthylène et boucle en polyamide, rouge.


