Panduit - Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4 - HLM-15R4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8.4 mm
longueur de bande - 4.57 mm
couleur - jaune
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983626977
Réf. Sonepar
00156062697
Réf. Fournisseur
HLM-15R4
Marque
Panduit
largeur de bande:
8.4 mm
longueur de bande:
4.57 mm
couleur:
jaune
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-18...104 °C
température de montage:
-18...104 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Le rouleau de colliers de serrage à crochet et boucle Tak-Ty™ est fabriqué dans un matériau souple et de qualité supérieure, pour une utilisation sans danger sur des câbles de haute performance afin de les protéger contre la surtension. Le collier de serrage à crochet et boucle est ajustable, détachable et réutilisable, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des déplacements, des ajouts ou des changements fréquents. Le collier de serrage à crochet et boucle mesure 4 572 mm x 8,4 mm. Il s'agit d'un rouleau continu qui peut être coupé à la longueur souhaitée pour éliminer les déchets.





