Panduit - Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4 - HLM-15R6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.4 mm

  • longueur de bande - 4.57 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983626991

Réf. Sonepar

00156062699

Réf. Fournisseur

HLM-15R6

Marque

Panduit

largeur de bande:

8.4 mm

longueur de bande:

4.57 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4

Les Atouts de l'article:

Le rouleau de colliers de serrage à crochet et boucle Tak-Ty™ est fabriqué dans un matériau souple et de qualité supérieure, pour une utilisation sans danger sur des câbles de haute performance afin de les protéger contre la surtension. Le collier de serrage à crochet et boucle est ajustable, détachable et réutilisable, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des déplacements, des ajouts ou des changements fréquents. Le collier de serrage à crochet et boucle mesure 4 572 mm x 8,4 mm. Il s'agit d'un rouleau continu qui peut être coupé à la longueur souhaitée pour éliminer les déchets.