Panduit - Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4 - HLM-15R10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8.4 mm

  • longueur de bande - 4572 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983627011

Réf. Sonepar

00156062701

Réf. Fournisseur

HLM-15R10

Marque

Panduit

largeur de bande:

8.4 mm

longueur de bande:

4572 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

80 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Roll, 15' L(4.6m), .33W (8.4

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle rouleau miniature, longueur 15' (4,6 m), largeur 0,33 (8,4 mm), crochet en polyéthylène et boucle en polyamide, blanc.