Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Hook & Loop Roll, 15'L (4.6m), .75W (19. - HLS-15R2

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 4572 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983541492

Réf. Sonepar

00156054149

Réf. Fournisseur

HLS-15R2

Marque

Panduit

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

4572 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Non

type de fixation:

sans

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Roll, 15'L (4.6m), .75W (19.

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle sur bande en rouleau, longueur 15' (4,6 m), largeur 0,33 (8,4 mm), boucle en polyamide, crochet en polyéthylène, rouge.