Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Hook & Loop Roll, 15'L (4.6m), .75W (19. - HLS-15R10

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 4572 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983541898

Réf. Sonepar

00156054189

Réf. Fournisseur

HLS-15R10

Marque

Panduit

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

4572 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

104...-18 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Roll, 15'L (4.6m), .75W (19.

Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à bande à crochet et boucle Tak-Ty™ est fabriqué dans un matériau souple et de qualité supérieure, pour une utilisation sans danger sur des câbles de haute performance afin de les protéger contre la surtension. Le collier de serrage à crochet et boucle est ajustable, détachable et réutilisable, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des déplacements, des ajouts ou des changements fréquents. Le collier de serrage à bande mesure 4 572 mm x 19,1 mm.