Panduit - Hook & Loop Roll, 15'L (4.6m), .75W (19. - HLS-15R7

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19 mm

  • longueur de bande - 4572 mm

  • couleur - violet

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056733817

Réf. Sonepar

00156062788

Réf. Fournisseur

HLS-15R7

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

19 mm

longueur de bande:

4572 mm

couleur:

violet

Hook & Loop Roll, 15'L (4.6m), .75W (19.

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty à crochet et boucle rouleau bande, longueur 15' (4,6 m), largeur 0,75 (19,1 mm), crochet et boucle en polyamide, coloris violet Erika.