Panduit - Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19 - HLS-75R0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19 mm
longueur de bande - 22860 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - à coller
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983724468
Réf. Sonepar
00156072446
Réf. Fournisseur
HLS-75R0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
19 mm
longueur de bande:
22860 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
à coller
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-18...104 °C
température de montage:
-18...104 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Le collier de serrage à bande à crochet et boucle Tak-Ty™ est fabriqué dans un matériau souple et de qualité supérieure, pour une utilisation sans danger sur des câbles de haute performance afin de les protéger contre la surtension. Le collier de serrage à crochet et boucle est ajustable, détachable et réutilisable, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des déplacements, des ajouts ou des changements fréquents. Le collier de serrage de câble mesure 4 572 mm × 19,1 mm.