Panduit - Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19 - HLS-75R2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 22860 mm

  • modèle - ruban sans fin

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983724475

Réf. Sonepar

00156072447

Réf. Fournisseur

HLS-75R2

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

22860 mm

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

rouge

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle sur bande en rouleau, longueur 75' (22,9 m), largeur 0,75 (19,1 mm), boucle en polyamide, crochet en polyéthylène, rouge.