Panduit - Hook & Loop Roll, 75'L (22.9m), .75W (19 - HLS-75R4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.1 mm
longueur de bande - 22860 mm
modèle - ruban sans fin
fermeture à bande - fermeture auto-agrippante
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983724499
Réf. Sonepar
00156072449
Réf. Fournisseur
HLS-75R4
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
19.1 mm
longueur de bande:
22860 mm
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
couleur:
jaune
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-18...104 °C
température de montage:
-18...104 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle rouleau bande, longueur 75' (22,9 m), largeur 0,75 (19,1 mm), crochet en polyéthylène et boucle en polyamide, jaune.