Panduit - Hook & Loop Stacked Strip Ties, 7.0L (17 - HLB2S-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.1 mm
longueur de bande - 178 mm
couleur - noir
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983090143
Réf. Sonepar
00156309014
Réf. Fournisseur
HLB2S-C0
Marque
Panduit
largeur de bande:
19.1 mm
longueur de bande:
178 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
63.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-17...104 °C
température de montage:
-17...104 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Le collier de serrage à bande empilée à crochet et boucle Tak-Ty™ élimine la coupe des colliers à la longueur et leur préparation en vue de chaque tâche. Les bords arrondis sont conçus pour la sécurité de l'installateur. Le collier de serrage à bande empilée à crochet et boucle est fourni en packages de 100.





