Panduit - Hook & Loop Tie, Center Mount Grommet, 1 - UGCTC3S-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 21.6 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • modèle - ruban sans fin

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983993208

Réf. Sonepar

00156099320

Réf. Fournisseur

UGCTC3S-X0

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

21.6 mm

longueur de bande:

305 mm

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

noir

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-18...60 °C

température de montage:

60...-17 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, Center Mount Grommet, 1

Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage Cinch à crochet et boucle Ultra-Cinch™ présente des crochets et des boucles du même côté pour fixer davantage de diamètres de faisceau. Le matériau souple de qualité supérieure permet une utilisation sécurisée avec des câbles haute performance pour une protection contre une tension excessive. Le collier de serrage Cinch est ajustable, détachable et réutilisable pour les applications nécessitant des déplacements, des ajouts ou des changements fréquents. Le collier de serrage Cinch mesure 76,0 mm de diamètre maximum.