Panduit - Hook & Loop Tie, Cinch, 12.0L (305mm), . - HLC3S-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Tie, Cinch, 12.0L (305mm), .

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 19.1 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983523382

Réf. Sonepar

00156052338

Réf. Fournisseur

HLC3S-X0

Marque

Panduit

largeur de bande:

19.1 mm

longueur de bande:

305 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

987.5 N

température de fonctionnement:

-70...200 °C

température de montage:

-56...93 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, Cinch, 12.0L (305mm), .

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle avec sangle, longueur 12,0 (305 mm), largeur 0,75 (19,1 mm), crochet, boucle et anneau de la sangle en polyamide, noir.