Panduit - Hook & Loop Tie, End Mount Grommet, 18.0 - UGCTE5S-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Tie, End Mount Grommet, 18.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 21.6 mm

  • longueur de bande - 475 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983993239

Réf. Sonepar

00156099323

Réf. Fournisseur

UGCTE5S-X0

Marque

Panduit

largeur de bande:

21.6 mm

longueur de bande:

475 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

trou de vis

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

222 N

température de fonctionnement:

-17...60 °C

température de montage:

60...-17 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, End Mount Grommet, 18.0

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage à crochet et boucle Ultra-Cinch™, passe-câble terminal, longueur 18,0 (457 mm), largeur 0,85 (21,6 mm), boucle et crochet en nylon, passe-câble en laiton, anneau en polyamide, noir.