Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m - HLT3I-X0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983523429

Réf. Sonepar

00156052342

Réf. Fournisseur

HLT3I-X0

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

305 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m

Les Atouts de l'article:

Le collier de serrage à crochet et boucle Tak-Ty™ dispose d'une fente qui permet d'enrouler les faisceaux à l'avance. Le collier de serrage à boucle mesure 304,8 mm de long × 25,4 mm de large.