Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m - HLT3I-X2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 25.4 mm
longueur de bande - 304.8 mm
modèle - ruban sans fin
fermeture à bande - fermeture auto-agrippante
couleur - rouge
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983542123
Réf. Sonepar
00156054212
Réf. Fournisseur
HLT3I-X2
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
25.4 mm
longueur de bande:
304.8 mm
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
couleur:
rouge
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
177.92 N
température de fonctionnement:
-18...104 °C
température de montage:
-18...104 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
adjacent au faisceau
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
trou de vis
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle, longueur 12,0 (305mm), largeur 0,50 (12,7 mm), crochet et boucle en polyéthylène et en polyamide, rouge.