Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m - HLT3I-X6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 25.4 mm

  • longueur de bande - 304.8 mm

  • modèle - ruban sans fin

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983542161

Réf. Sonepar

00156054216

Réf. Fournisseur

HLT3I-X6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

25.4 mm

longueur de bande:

304.8 mm

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

rouge

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

177.92 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle, longueur 12,0 (305mm), largeur 0,50 (12,7 mm), crochet en polyéthylène et boucle en polyamide, bleu.