Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m - HLT3I-X10

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 305 mm

  • modèle - bande auto-agrippante

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983542185

Réf. Sonepar

00156054218

Réf. Fournisseur

HLT3I-X10

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

305 mm

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

blanc

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

autre

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle, longueur 12,0 (305 mm), largeur 0,50 (12,7 mm), crochet en polyéthylène, boucle en polyamide, blanc.