Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m - HLT3I-X7

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056733763

Réf. Sonepar

00156673376

Réf. Fournisseur

HLT3I-X7

Marque

Panduit

Hook & Loop Tie, Loop Style, 12.0L (305m

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle, longueur 12,0 (305 mm), largeur 0,50 (12,7 mm), crochet en nylon, boucle en nylon, coloris violet Erika.