Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm - HLT2I-X2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983540907

Réf. Sonepar

00156054090

Réf. Fournisseur

HLT2I-X2

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

177.92 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle, longueur 8,0 (203 mm), largeur 0,50 (12,7 mm), crochet et boucle en polyéthylène et en polyamide, rouge.