Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm - HLT2I-X4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 25.4 mm

  • longueur de bande - 203.2 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983541003

Réf. Sonepar

00156054100

Réf. Fournisseur

HLT2I-X4

Marque

Panduit

largeur de bande:

25.4 mm

longueur de bande:

203.2 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

ruban sans fin

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

177.92 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

104...-18 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle, longueur 8,0 (203 mm), largeur 0,50 (12,7 mm), crochet en polyéthylène, boucle en polyamide, jaune.