Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm - HLT2I-X6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 203 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983541201

Réf. Sonepar

00156054120

Réf. Fournisseur

HLT2I-X6

Marque

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

203 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

2.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

178 N

température de fonctionnement:

-18...104 °C

température de montage:

-18...104 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Hook & Loop Tie, Loop Style, 8.0L (203mm

Les Atouts de l'article:

Collier de serrage Tak-Ty™ à crochet et boucle, longueur 8,0 (203 mm), largeur 0,50 (12,7 mm), crochet en polyéthylène et boucle en polyamide, bleu.