Panduit - Hook & Loop Tie, Plenum Loop Style, 12.0 - HLTP3I-X0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 305 mm
modèle - ruban sans fin
fermeture à bande - fermeture auto-agrippante
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983750580
Réf. Sonepar
00156075058
Réf. Fournisseur
HLTP3I-X0
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
305 mm
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
couleur:
noir
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-18...50 °C
température de montage:
-17...50 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
type de fixation:
autre
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Le collier de serrage à crochet et boucle Tak-Ty™ dispose d'une fente qui permet d'enrouler les faisceaux à l'avance. Le collier de serrage à bande mesure 304,8 mm x 12,7 mm.