Panduit - Hook & Loop Tie, Plenum Loop Style, 12.0 - HLTP3I-X12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 305 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983904198
Réf. Sonepar
00156090419
Réf. Fournisseur
HLTP3I-X12
Marque
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
305 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
178 N
température de fonctionnement:
-17...50 °C
température de montage:
-17...50 °C
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à crochet et boucle, certification UL, Type de boucle, 12,0, diamètre intermédiaire. Bordeaux.


