Panduit - Hook & Loop Tie, Plenum Strip, 12.0L (30 - HLSP3S-X12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 19.1 mm
longueur de bande - 305 mm
couleur - rouge
sans halogène - Non
type de fixation - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en scratch
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983904211
Réf. Sonepar
00156090421
Réf. Fournisseur
HLSP3S-X12
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
19.1 mm
longueur de bande:
305 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Non
type de fixation:
autre
modèle:
ruban sans fin
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
épaisseur de bande:
2.5 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
222 N
température de fonctionnement:
-18...50 °C
température de montage:
-17...50 °C
qualité du matériau:
polyamide/polyéthylène PA/PE
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Collier de serrage à crochet et boucle, certification UL, type de bande, 12,0, diamètre standard. Bordeaux.