Panduit - Horizontal Cable Manager Front and Rear - WMPH2E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983376452

Réf. Sonepar

00156337645

Réf. Fournisseur

WMPH2E

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Horizontal Cable Manager Front and Rear

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 19 pouces (483 mm). Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements tandis que la conception « fermée » sécurise les câbles de raccordement dans la filière. Le guide-câble à double face comporte 2 U, présente des capots avant et arrière à double charnière et des clips de rayon de courbure. Le guide-câble est noir.