Panduit - Horizontal Cable Manager Front and Rear - WMPSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Guidage deux faces
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983377985
Réf. Sonepar
00156337798
Réf. Fournisseur
WMPSE
Marque
Panduit
modèle:
panneau de câblage
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 483 mm. Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements, et la conception « fermée » sécurise les câbles dans la filière. Guide-câble à double face de 1 U, avec capots avant et arrière à double charnière et de coloris noir.





