Panduit - Horizontal Cable Manager Front and Rear - NCMH2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
largeur - 483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Guidage deux faces
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983819034
Réf. Sonepar
00156381903
Réf. Fournisseur
NCMH2
Marque
Panduit
modèle:
panneau de câblage
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Horizontal Cable Manager Front and Rear
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal NetManager™ permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire (483 mm). Un contrôle du rayon de courbure permet aux câbles de durer plus longtemps en réduisant le nombre d'accrocs et de nœuds qui interrompent le service réseau. Capot en plastique à charnières amovible, double face, plastique ABS, 2 U. Le guide-câble est noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal NetManager™ permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire (483 mm). Un contrôle du rayon de courbure permet aux câbles de durer plus longtemps en réduisant le nombre d'accrocs et de nœuds qui interrompent le service réseau. Capot en plastique à charnières amovible, double face, plastique ABS, 2 U. Le guide-câble est noir.








