Panduit - Horizontal Cable Manager Front Only 1 RU - WMPFSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - panneau de câblage
matériau - plastique
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983377992
Réf. Sonepar
00156337799
Réf. Fournisseur
WMPFSE
Marque
Panduit
modèle:
panneau de câblage
matériau:
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Horizontal Cable Manager Front Only 1 RU
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 483 mm. Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements, et la conception « fermée » sécurise les câbles dans la filière. Le guide-câble une face comporte 1 U, présente un capot avant à double charnière et est de coloris noir.
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 483 mm. Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements, et la conception « fermée » sécurise les câbles dans la filière. Le guide-câble une face comporte 1 U, présente un capot avant à double charnière et est de coloris noir.





