Panduit - Horizontal Cable Manager Front Only 1 RU - WMPLFSE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
largeur - 483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Guidage une face
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983378012
Réf. Sonepar
00156337801
Réf. Fournisseur
WMPLFSE
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
panneau de câblage
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
largeur:
483 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
Les Atouts de l'article:
Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 483 mm. Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements, et la conception « fermée » sécurise les câbles dans la filière. Guide-câble une face de 1 U, profondeur de 68,5 mm. Avec capot avant à double charnière, de coloris noir.