Panduit - Horizontal Cable Manager Front Only 2 RU - WMPF1E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

  • largeur - 483 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983377978

Réf. Sonepar

00156337797

Réf. Fournisseur

WMPF1E

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

hauteur:

88.9 mm

longueur:

94.2 mm

Horizontal Cable Manager Front Only 2 RU

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble horizontal PatchLink™ est un moyen soigné et efficace de gérer des câbles sur tout rack ou toute armoire standard EIA de 483 mm. Il permet de gérer des câbles coaxiaux, optiques ou en cuivre. Les bandes flexibles organisent les cordons de raccordement, simplifiant les déplacements, les ajouts et les changements, et la conception « fermée » sécurise les câbles dans la filière. Le guide-câble une face comporte 2 U, présente un capot avant à double charnière et est de coloris noir.