Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F - NM1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983009381

Réf. Sonepar

00156300938

Réf. Fournisseur

NM1

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Horizontal Cable Manager High Capacity F

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble horizontal NetManager™ de grande capacité permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire EIA standard 483 mm. Les ouvertures larges à l'avant peuvent facilement accueillir des câbles de catégorie 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guidage deux faces comporte 1 U et présente des capots avant et arrière à charnière. Le guide-câble est noir.