Panduit - Horizontal Cable Manager High Capacity F - NMF1

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - panneau de câblage

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • largeur - 483 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0074983009398

Réf. Sonepar

00156300939

Réf. Fournisseur

NMF1

Marque

Panduit

modèle:

panneau de câblage

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

483 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

Horizontal Cable Manager High Capacity F

Les Atouts de l'article:

Le guide-câble horizontal NetManager™ permet une protection et une organisation rentables du câblage du réseau de fibre optique et de cuivre dans n'importe quel rack ou armoire (483 mm). Les ouvertures larges à l'avant peuvent accueillir des câbles Cat 6 et 6A, ce qui réduit le temps d'installation et les frais d'entretien. Le guidage une face comporte 1 U et présente un capot avant à charnière. Le guide-câble est noir.